CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの レジャー・アクティビティ
FEEL BOSCO T型トレッキングポール3段 type2 レバーロック式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60229700
品番
UM-2334
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
バランスが保持しやすいT型グリップ。散策にも。
トレッキング時のバランス取りや下降時の膝への負担を軽減します。
高さ調節が簡単なレバーロック
ネジ式で抜けにくい。
材質
シャフト:アルミニウム合金#7075、グリップ:ポリプロピレン・ウレタンフォーム、バスケット:ポリプロピレン、石突きプロテクター:TPR
色
チャコールグレー
質量(g)
280
長さ(cm)
使用:100〜130(3段)
収納時寸法(cm)
60