CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの レジャー・アクティビティ
FEEL BOSCO T型トレッキングポール3段 type2 レバー&ピンロック式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60229727
品番
UM-2337
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
バランスが保持しやすいT型グリップ。散策にも。
トレッキング時のバランス取りや下降時の膝への負担を軽減します。
高さ調節が簡単なレバーロック
ネジ式で抜けにくい。
しっかり固定のピンロック。
材質
シャフト:アルミニウム合金#7075、グリップ:ポリプロピレン・ウレタンフォーム、バスケット:ポリプロピレン、石突きプロテクター:TPR
色
クロムオレンジ
質量(g)
260
長さ(cm)
使用:100〜120(3段)
収納時寸法(cm)
56