wundou(ウンドウ)
wundou(ウンドウ)の ワーキングウェア
wundou(ウンドウ)の スポーツウェア
ストリートロングジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60288990
品番
P1290
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
このジャケットは、トレンドを意識したデザインと機能性を兼ね備え、ストリートスタイルに最適なロング丈で、男女問わずコーディネートしやすい一枚です。
仕様
サイドポケット
色
ブラック
サイズ
S
着丈(cm)
109
機能
撥水
裄丈(cm)
83.5
素材
ポリエステル100%
身幅(cm)
53