wundou(ウンドウ)
wundou(ウンドウ)の ワーキングウェア
wundou(ウンドウ)の スポーツウェア
コーチングパーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60289288
品番
P3450
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ダンボールニット風素材を採用し、柔らかく快適な着心地が魅力のコーチングパンツ。動きやすさとスタイリッシュさを兼ね備え、スポーツやカジュアルシーンにも最適です。
色
ネイビー
サイズ
XS
股下(cm)
64
ウエスト(cm)
66.0〜72
機能
吸汗速乾
総丈(cm)
92
素材
ポリエステル82% レーヨン14% ポリウレタン4%