P7100 ハイネック長袖インナーシャツ wundou(ウンドウ) 60292131

P7100 ハイネック長袖インナーシャツ wundou(ウンドウ) 60292131
P7100 ハイネック長袖インナーシャツ wundou(ウンドウ) 60292131
P7100 ハイネック長袖インナーシャツ wundou(ウンドウ) 60292131
P7100 ハイネック長袖インナーシャツ wundou(ウンドウ) 60292131
P7100 ハイネック長袖インナーシャツ wundou(ウンドウ) 60292131
P7100 ハイネック長袖インナーシャツ wundou(ウンドウ) 60292131
P7100 ハイネック長袖インナーシャツ wundou(ウンドウ) 60292131

ハイネック長袖インナーシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
ホワイト
内容量1枚注文コード60292131品番P7100
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

様々な用途でお使いいただける、無地のインナー。抗菌・防臭で汗をかいても安心。サッカー・野球・ゴルフ・ハンドボール・ランニングなどのスポーツ全般インナーとして。シャツ系アイテムのインナートしてセット販売も強化。フィットネスクラブ様などの店舗用会員向けインナーに。介護・医療系の方々に最適なスクラブのインナーに。

ホワイトサイズM着丈(cm)63機能吸汗速乾・ストレッチ・抗菌防臭裄丈(cm)69.5素材ポリエステル88% ポリウレタン12%身幅(cm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする