P4211 裏フリースパーカージャケット wundou(ウンドウ) 60292289

P4211 裏フリースパーカージャケット wundou(ウンドウ) 60292289
P4211 裏フリースパーカージャケット wundou(ウンドウ) 60292289
P4211 裏フリースパーカージャケット wundou(ウンドウ) 60292289
P4211 裏フリースパーカージャケット wundou(ウンドウ) 60292289
P4211 裏フリースパーカージャケット wundou(ウンドウ) 60292289
P4211 裏フリースパーカージャケット wundou(ウンドウ) 60292289
P4211 裏フリースパーカージャケット wundou(ウンドウ) 60292289
P4211 裏フリースパーカージャケット wundou(ウンドウ) 60292289
P4211 裏フリースパーカージャケット wundou(ウンドウ) 60292289

裏フリースパーカージャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ130
ブラック
内容量1枚注文コード60292289品番P4211
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

保温性と撥水性を兼ね備えたスタイリッシュな裏フリースパーカージャケット。TPUフィルム加工をすることで撥水性を実装しており雨の日も着用も安心です。生地表面に裏フリース生地を採用している為保湿性も備えております。防風仕様の為、冷たい風による体温の低下を軽減させます。ファスナー部分にチンガードを施すことで、金属部分による首周りの冷えを防止。スタイリシュで普段着に合うデザイン性です。アウトドア、防寒着、おしゃれなチームウエア、企業ユニフォームなどの着用に最適です。

ブラックサイズ130着丈(cm)53機能撥水・防風・保湿裄丈(cm)61素材ポリエステル100%身幅(cm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする