裏フリースパーカージャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60292307 品番 P4211
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

保温性と撥水性を兼ね備えたスタイリッシュな裏フリースパーカージャケット。TPUフィルム加工をすることで撥水性を実装しており雨の日も着用も安心です。生地表面に裏フリース生地を採用している為保湿性も備えております。防風仕様の為、冷たい風による体温の低下を軽減させます。ファスナー部分にチンガードを施すことで、金属部分による首周りの冷えを防止。スタイリシュで普段着に合うデザイン性です。アウトドア、防寒着、おしゃれなチームウエア、企業ユニフォームなどの着用に最適です。

ブラック サイズ150 着丈(cm)59 機能撥水・防風・保湿 裄丈(cm)71 素材ポリエステル100% 身幅(cm)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする