ベーシックピステ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60293016 品番 P1280
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

肌寒い季節に重宝できるアイテムです。キッズサイズにも対応の幅広いサイズ展開に加え、全6色のカラーバリエーションは男女問わず着用できます。無地なので、チームで揃えて統一感をだすのも!学校の部活動やクラブのサークルなど、様々なシーンでお使いいただけます。

ブルー サイズ140 着丈(cm)58 機能撥水 裄丈(cm)70 素材ポリエステル100% 身幅(cm)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする