P1280 ベーシックピステ wundou(ウンドウ) 60293409

P1280 ベーシックピステ wundou(ウンドウ) 60293409
P1280 ベーシックピステ wundou(ウンドウ) 60293409
P1280 ベーシックピステ wundou(ウンドウ) 60293409
P1280 ベーシックピステ wundou(ウンドウ) 60293409

ベーシックピステ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ130
ライトグレー
内容量1枚注文コード60293409品番P1280
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

肌寒い季節に重宝できるアイテムです。キッズサイズにも対応の幅広いサイズ展開に加え、全6色のカラーバリエーションは男女問わず着用できます。無地なので、チームで揃えて統一感をだすのも!学校の部活動やクラブのサークルなど、様々なシーンでお使いいただけます。

ライトグレーサイズ130着丈(cm)55機能撥水裄丈(cm)66素材ポリエステル100%身幅(cm)44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする