ウインドブレーカージャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60294705 品番 P6600
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

裏トリコット仕様の防風性・保温性に優れたウィンドブレーカージャケット。ストレッチ性のある生地を使用し、動きやすさを追求。首元と腰の反射テープは夜や暗い場所での活動の安全性を高めます。シンプルながら機能性が高い秋冬に重宝するアイテムです。P6650とセットアップ可

ネイビー サイズL 着丈(cm)68.5(前)、72.5(後) 機能撥水・防風・反射テープ・ストレッチ・保湿 裄丈(cm)85.5 素材表地:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100% リブ:ポリエステル93% ポリウレタン7% 身幅(cm)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする