ロング中綿コート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60296209 品番 P6990
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

雨や風、そして寒さから身を守るロング丈、裾スリット入りで動きやすさも兼ね備え、軽い中綿を使用したロングコート。寒い季節の屋外競技のベンチウォーマーやチームコートとしてご利用頂いてます。ジュニアサイズから展開してますので、スポーツ少年団などジュニアチームで揃えることも出来ます。

ブラック サイズ110 着丈(cm)74 機能撥水・保湿・防風 裄丈(cm)57 素材表地:ナイロン100% 中綿・裏地:ポリエステル100% 身幅(cm)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする