ロング中綿コート

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM ブラック 注文コード60296270 品番P6990
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はサイズ・色など18種類から選べます 他の種類を見る

雨や風、そして寒さから身を守るロング丈、裾スリット入りで動きやすさも兼ね備え、軽い中綿を使用したロングコート。寒い季節の屋外競技のベンチウォーマーやチームコートとしてご利用頂いてます。ジュニアサイズから展開してますので、スポーツ少年団などジュニアチームで揃えることも出来ます。

ブラック サイズM 着丈(cm)122 機能撥水・保湿・防風 裄丈(cm)86 素材表地:ナイロン100% 中綿・裏地:ポリエステル100% 身幅(cm)66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする