TRUSCO
TRUSCOの 包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス
クロス粘着テープ2インチ紙管
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60298747
品番
GCT-5050 TM
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
2インチ紙管タイプなので、従来の3インチ紙管では巻けなかった50m巻を実現。
2インチ紙管50m巻を買うことにより従来3インチ25m巻×2個より経済的。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.16
基材
ポリエチレンクロス
粘着剤
アクリル系
粘着力
12.25N/25mm、4.9N/10mm
質量(g)
354
1平方インチ当り糸数(縦/横)
46/17
引張強度(N/25mm)
155/240(タテ/ヨコ)
引裂強度(N)
1.09