※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60299219
品番
AL40-N06-2R-D
参考基準価格(税別)
¥6,330
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
仕様
油排出口:ドレンコックなし
ボディサイズ
40
管接続口径
3/4
ねじの種類
NPT
ブラケット
なし
材質(ケース)
金属
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
表記
製品の単位表記:MPa、℃