伸縮シングルフックランヤード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60300960 品番23PRO-1LAL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

【アルミニウムフックで超軽量】
フックにアルミニウム合金を使用。スチール製より約40%の軽量化で作業性が良好。

質量(kg)0.61 タイプ胴ベルト型一種 JIS規格JIS T8165 最大衝撃荷重(kN)4 最大使用質量(kg)100 商品タイプシングル 自由落下距離(m)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする