AMP3コネクタ3pin セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード60307890 品番D-7031
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

1〜3Pまでの3種類!AMPコネクタのみ
防水・防塵接続コネクタとして実績あり
船舶や自動車・フェラーリまで多用途に
オス・メスソケット各1個セット 1〜3Pまで販売
ガラス繊維入りポリアミド製なので、耐久性◎また、軽くて強く壊れにくい!
シリコン製ラバーシールで確実に防水
3種類のラインナップ(本商品は3P)

仕様オス・メス1セット 電流(A)14 電圧(V)DC12/24 動作温度(℃)-40〜125 IP等級IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする