マリンテック
マリンテックの バッテリー関連
マリンテックの バッテリークリップ
バッテリークリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
60307917
品番
CLF-M
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
安心・安全な保護絶縁カバー付き
回路実験・回路テストなどに!標準型クリップ
セット内容
赤/黒 各1個セット
材質
ニッケルメッキ・鉄・プラスチック
寸法(mm)
90
質量(g)
20
最大開口(mm)
23
許容電流
最大35Aまで