CL12A-1.8 ヒューズ付バッテリーケーブル マリンテック 60307935

ヒューズ付バッテリーケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1式注文コード60307935品番CL12A-1.8
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

太めのケーブル(12AWG)なので、高出力機器でも安心して使用可能!
内蔵ヒューズで、接続機器をしっかり守る!
赤黒2本色違いなので極性の接続ミスを防ぐ!
丸型圧着端子&ワニ口クリップでバッテリーやインバーターなど、あらゆるシーンに対応!

ケーブル長(m)1.8(コネクタ部分を除く)端子形状丸型圧着端子R4-10許容電流(A)~30ケーブル12AWG/3.5SQ穴径(mm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする