※製品画像

KAF5511D160 純正 交換用ロングライフフィルター ダイキン工業 60308495 KAF5511D160 純正 交換用ロングライフフィルター ダイキン工業 60308495 KAF5511D160 純正 交換用ロングライフフィルター ダイキン工業 60308495

純正 交換用ロングライフフィルター

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60308495 品番KAF5511D160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

標準パネル用。
水洗い可能。繰り返し使用が出来ます。

仕様【使用ろ材】防カビ、防菌樹脂ネット、【平均効率】60%(質量法)、【最終圧損】4.9Pa 適合機種【ガスヒートポンプ/エアコン】FGXFP28〜160EA、FGXFP28〜160NA、【スカイエア】FHCP40〜160FC、FHCP63・80FD、【ビス用マルチ】FXYFA28〜160AA、FXYFA28〜160NAA、FXYFP28〜160EB、FXYFP28〜160NB 質量(kg)製品:0.3 耐用時間(時間)5000(塵埃濃度0.15mg/m3) RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧損(Pa)4.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
フィルター交換

大掃除の際に割れてしまったので購入しました。どこでも売っているものではないので、モノタロウさんで取り扱っていてありがたいです。
20年近く前の機種のため適合機種の欄にはありませんでしたが、互換性があり、取り付けできました。見た目的には同じ物に見えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする