画像準備中

【Z-DRAGON】 77602 エコ製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60308581 品番77602
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

SDGsに対応したエコロジカルなプロダクト
胸元に映えるファスナーがポイント
驚きの軽量感とストレッチ機能で快適な着用感を実現!
★SDGsを考慮した植物由来繊維58%素材を使用
★エコマーク&グリーン購入法対応品
★表素材だけでなく附属にも環境配慮型素材を使用
★帯電防止JIS T 8118に適合

ネービー サイズLL 混率(%)【エコディアボディーフィールドビー(伸長率12%) ※植物由来合成繊維58%】ポリエステル100 機能ノータックカーゴパンツ、帯電防止素材、ポリエステル100%、春夏、JIS T-8118規格適合 帯電防止、帯電ガードマン、グリーン購入法判断基準対応、エコマーク認定、ストレッチ、消臭、抗菌 色番11 グリーン購入法適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60308581 77602 19425117 77602 【Z-DRAGON】 77602 エコ製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ 自重堂 【Z-DRAGON】 77602 エコ製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ 自重堂 1枚 3,698 税込4,068 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする