GIVI MTN47AD(WP) マッターホルン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60314260 品番63500
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

フラットデザインのアルミケース。4つのベルトループで高い拡張性。
蓋を閉めるだけでロックが可能。
ベースからの取り外しは、ボックスの中でのみ操作可能で防犯性が高い。
フラットなケース上面と4箇所のベルトループでシートバッグなどを装着可能です。
モノロック用のWIDE汎用ベース付属。

用途
バイク用リアトップケース(モノロック)
フルフェイスヘルメットとカッパや小物が入るサイズ
4箇所のベルトループでケース上部にシートバッグなど装着可能
シルバー 容量(L)47 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)390×449×332 最大積載量(kg)3 総質量(kg)(ベースプレート込み)5.4
注意
※ フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ 排気量300cc未満推奨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする