インパルス式卓上シーラー 30cm幅

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60314820 品番ALT-SR30
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

簡単にフィルム素材を溶着出来る
消耗品(ヒーター線・テフロン布)5セット付き!

用途密閉、鮮度保持、小分け等に 幅(mm)溶着:2 質量(kg)2.46 電源(V)AC100 50/60Hz 電力(W)500 温度(℃)接着面:120〜200 長さ(cm)溶着:30 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)42×8×15

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする