SRKS ステンレスロングケース FSC藤原産業 60315511 SRKS ステンレスロングケース FSC藤原産業 60315511 SRKS ステンレスロングケース FSC藤原産業 60315511

ステンレスロングケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60315511 品番SRKS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

高耐久ステンレス製:本体には厚さ1.2mmのステンレス材を採用。優れた耐久性と堅牢性で、過酷な現場でも安心してご使用いただけます。ロングタイプ設計:長尺物の収納・運搬に最適。工具や部材の整理にも便利です。持ち運びに便利な取っ手付き:両サイドに取っ手を装備し、移動や積み下ろしをスムーズにサポートします。
安定感のあるゴム脚付き:底部にはゴム脚を設置。滑り止めと振動吸収の効果があり、設置時の安定性も確保します。衛生的で美しい外観:ステンレス特有の光沢と耐食性で、見た目も清潔感があり、屋内外問わず幅広いシーンに対応。

材質ステンレス 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×940×140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする