AXS(アークス)
AXS(アークス)の バイクヘルメット
AXS(アークス)の ゴーグル付ハーフキャップ
SNOOPYアメリカンレトロ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60315721
品番
SNV-102
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
バイク用ヘルメット
付属品
ゴーグル付
適合
125cc以下ミニバイク専用
材質
ABS
色
セルリアンブルー
サイズ(cm)
57〜59
規格
安全基準:SG規格適合品
安全規格
JIS2007安全規格対応