画像メイン
第一三共ヘルスケア
第一三共ヘルスケアの サプリメント・プロテイン
第一三共ヘルスケアの サプリメント
DNS クレアチン CRT200
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(200g)
注文コード
60315897
品番
CRT200
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,914
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ミネラルSPとはビタミンと同じく、身体のエンジンオイルとしての働きをもつミネラル。
高性能な身体にミネラル8種類
身体の様々な反応にかかわる
原材料
クレアチン・モノハイドレート
栄養成分
【1食(5g)あたり】エネルギー:18kcal、たんぱく質:4.4g、脂質:0g、炭水化物:0g、ナトリウム:0.4mg(食塩相当量:0.001g)、クレアチン・モノハイドレート:4.99g
注意
※スプーンはパッケージ内に同梱されています。
※原材料をご参照の上、食物アレルギーの心配のある方はご使用をお控えください。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
※開封後はしっかり蓋を閉め、なるべくお早めにお召し上がりください。
※保存方法:直射日光及び高温多湿のところをさけて保存してください。