画像メイン
第一三共ヘルスケア
第一三共ヘルスケアの サプリメント・プロテイン
第一三共ヘルスケアの サプリメント
DNS ミネラルスーパープレミアム MINESPPRM
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(360粒)
注文コード
60315906
品番
MINESPPRM
参考基準価格(税別)
¥3,223
販売価格(税込)
¥3,454
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ミネラルSPとはビタミンと同じく、身体のエンジンオイルとしての働きをもつミネラル。
高性能な身体にミネラル8種類
身体の様々な反応にかかわる
原材料
亜鉛酵母、銅酵母、マンガン酵母、セレン酵母、クロム酵母/ 結晶セルロース、未焼成カルシウム、ゼラチン、酸化マグネシウム、ステアリン酸カルシウム、ピロリン酸第二鉄、クチナシ青色素
栄養成分
【24粒(7,752mg)あたり】 エネルギー:19.3kcal、たんぱく質:1.47g、脂質:0.21g、炭水化物:2.9g、食塩相当量0.029g、カルシウム:820mg、マグネシウム:390mg、鉄:16.2mg、銅:2.88mg、亜鉛:30.6mg、マンガン:2.54mg、セレン:61.1μg、クロム:43.1μg
注意
※原材料をご参照の上、食物アレルギーの心配のある方はご使用をお控えください。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
※開封後はしっかり蓋を閉め、なるべくお早めにお召し上がりください。
※体質によりまれに身体にあわない場合があります。その場合は使用を中止してください。
※保存方法:直射日光及び高温多湿のところをさけて保存してください。