DNS EAA PRO PEAAPRO14

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5g×14包) 栄養成分【1包(5g)あたり】エネルギー:19.8kcal、たんぱく質:3.60g、脂質:0.03g、炭水化物:1.29g、食塩相当量:0.001g、 EAAlpha|必須アミノ酸・アルギニンミックス:3.7g、<アミノ酸 配合比率>1:バリン 10.0%、2:ロイシン 36.4%、3:イソロイシン 9.7%、4:リジン 15.2%、5:メチオニン3.0%、6:フェニルアラニン 6.1%、7:スレオニン 8.5%、8:トリプトファン 0.6%、9:ヒスチジン 1.5%、10:アルギニン 9.0%、TOTAL100% 注文コード60315915 品番PEAAPRO14
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥2,914
販売価格(税別)
2,698
この商品は栄養成分2種類から選べます 他の種類を見る

身体作りはEAA PROで新しい時代へ
どこでも飲めるEAA PROとともに、新しい時代のアスリートへ進化しよう。
革新的なEAA素材 EAAlpha を使用
鍛える前に、飲め
あらゆるアスリートにオススメ
アンチ・ドーピング認証

原材料還元パラチノース/ロイシン、リジン塩酸塩、バリン、イソロイシン、アルギニン、スレオニン、フェニルアラニン、クエン酸、香料、メチオニン、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒスチジン、甘味料(ステビア、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、トリプトファン、ビタミンB2 栄養成分【1包(5g)あたり】エネルギー:19.8kcal、たんぱく質:3.60g、脂質:0.03g、炭水化物:1.29g、食塩相当量:0.001g、 EAAlpha|必須アミノ酸・アルギニンミックス:3.7g、<アミノ酸 配合比率>1:バリン 10.0%、2:ロイシン 36.4%、3:イソロイシン 9.7%、4:リジン 15.2%、5:メチオニン3.0%、6:フェニルアラニン 6.1%、7:スレオニン 8.5%、8:トリプトファン 0.6%、9:ヒスチジン 1.5%、10:アルギニン 9.0%、TOTAL100%
注意
※原材料をご参照の上、食物アレルギーの心配のある方はご使用をお控えください。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
※個包装の開封後はなるべくお早めにお召し上がりください。
※一度に大量に摂取するとお腹がゆるくなることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする