DNS ホエイプロテイン HMB&クレアチン PHC630

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(630g) 栄養成分【1食(35g)あたり】エネルギー:137kcal、たんぱく質:24.8g(無水物換算値:25.4g)、脂質:2.1g、炭水化物:4.6g、食塩相当量:0.5g、HMB Ca:1,500mg、クレアチン:5,000mg 注文コード60315976 品番PHC630
参考基準価格(税別)¥5,547 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,498
この商品は栄養成分など2種類から選べます 他の種類を見る

最高のパワーとスピードを
身体作りに必要なたんぱく質を十分量配合
身体作りを促進する「HMBカルシウム」1,500mgを1食(35g)に配合
パワーやスピードのエネルギー源となるクレアチン5,000mgを1食(35g)に配合
アンチ・ドーピング認証

賞味期限製造日より18ヶ月 原材料ホエイたんぱく(乳成分を含む、外国製造)、クレアチンモノハイドレート、 HMBカルシウム、植物油脂/香料、酸味料、乳化剤(大豆由来)、甘味料(アスパルテーム・ L-フェニルアラニン化合物、スクラロース、アセスルファム K)、着色料(クチナシ) 栄養成分【1食(35g)あたり】エネルギー:137kcal、たんぱく質:24.8g(無水物換算値:25.4g)、脂質:2.1g、炭水化物:4.6g、食塩相当量:0.5g、HMB Ca:1,500mg、クレアチン:5,000mg
注意
※原材料を参照の上、食物アレルギーの心配のある方はご使用をお控えください。
※お子さまの手の届かないところに保管してください。
※開封後はしっかりジッパーを閉め、なるべくお早めにお召し上がりください。
※飲む直前に溶かしてお召し上がりください。
※体質により、お腹が緩くなる場合がございます。
※ホエイたんぱくは食品由来の原料ですので、溶けや味に規格の範囲内で差が生じることがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする