DNS ホエイプロテインSP PSP630

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(630g) 栄養成分【1食(34g)あたり】エネルギー:132kcal、たんぱく質:26.9g(無水物換算値:28.0g)、脂質:1.4g、炭水化物:3.4g、食塩相当量:0.3g、HMB:1,500mg、シトルリン:500mg、グルタミン:5,000mg、アルギニン:500mg 注文コード60316010 品番PSP630
参考基準価格(税別)¥6,463 販売価格(税込) ¥6,910
販売価格(税別)
6,398
この商品は栄養成分など3種類から選べます 他の種類を見る

最高のプロテインを目指して
身体作りに必要なたんぱく質を十分量配合
身体作りを促進する「HMB カルシウム」1,500mgを1食(34g)に配合
身体を守る「グルタミン」 5,000mgを1食(34g)に配合
内側のパフォーマンスを高める「NOブースター(アルギニン/シトルリン)」を配合
アンチ・ドーピング認証

賞味期限製造日より24ヶ月 原材料ホエイたんぱく(乳成分を含む、外国製造)、HMBカルシウム、L-シトルリン、パラチノース加熱物末、食塩/L-グルタミン、L-アルギニン、DL-リンゴ酸、香料、乳化剤(大豆由来)、甘味料(アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物)、クチナシ黄色素 栄養成分【1食(34g)あたり】エネルギー:132kcal、たんぱく質:26.9g(無水物換算値:28.0g)、脂質:1.4g、炭水化物:3.4g、食塩相当量:0.3g、HMB:1,500mg、シトルリン:500mg、グルタミン:5,000mg、アルギニン:500mg
注意
※原材料を参照の上、食物アレルギーの心配のある方はご使用をお控えください。
※お子さまの手の届かないところに保管してください。
※開封後はしっかりジッパーを閉め、なるべくお早めにお召し上がりください。
※飲む直前に溶かしてお召し上がりください。
※体質により、お腹が緩くなる場合がございます。
※ホエイたんぱくは食品由来の原料ですので、溶けや味に規格の範囲内で差が生じることがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする