第一三共ヘルスケア
第一三共ヘルスケアの サプリメント・プロテイン
第一三共ヘルスケアの プロテイン
DNS プロテインホエイ100 PW1002000
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2000g)
栄養成分
【1食(35g)あたり】エネルギー:138kcal、たんぱく質:24.0g(無水物換算値:25.7g)、脂質:1.9g、炭水化物:5.2g、ナトリウム:118mg(食塩相当量:0.4g)
原材料
ホエイたんぱく(乳成分を含む、外国製造)、緑茶、抹茶、食塩/香料、乳化剤(大豆由来)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、着色料(紅花黄、クチナシ)、増粘剤(グァーガム)
注文コード
60316080
品番
PW1002000
参考基準価格(税別)
¥13,408
販売価格(税込)
¥14,018
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
栄養成分・原材料
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
全ては継続してもらうためプロテインを飲むストレスをゼロに
泡立ちを減らし「飲み物として美味しい」を目指したプロテイン
コップでも溶かせる溶けやすさ
アンチ・ドーピング認証
賞味期限
製造日より24ヶ月
原材料
ホエイたんぱく(乳成分を含む、外国製造)、緑茶、抹茶、食塩/香料、乳化剤(大豆由来)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、着色料(紅花黄、クチナシ)、増粘剤(グァーガム)
栄養成分
【1食(35g)あたり】エネルギー:138kcal、たんぱく質:24.0g(無水物換算値:25.7g)、脂質:1.9g、炭水化物:5.2g、ナトリウム:118mg(食塩相当量:0.4g)
注意
※原材料を参照の上、食物アレルギーの心配のある方はご使用をお控えください。
※お子さまの手の届かないところに保管してください。
※開封後はしっかりジッパーを閉め、なるべくお早めにお召し上がりください。
※飲む直前に溶かしてお召し上がりください。
※体質により、お腹が緩くなる場合がございます。
※ホエイたんぱくは食品由来の原料ですので、溶けや味に規格の範囲内で差が生じることがございます。