DNS プロテインホエイ100 PW100630

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(630g) 栄養成分【1食(35g)あたり】エネルギー:133kcal、たんぱく質:24.0g(無水物換算値:25.7g)、脂質:1.9g、炭水化物:5.2g、ナトリウム:157mg(食塩相当量:0.4g) 原材料ホエイたんぱく(乳成分を含む、外国製造)、食塩、レモン果汁パウダー/クエン酸、香料、乳化剤(大豆由来)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ネオテーム)、安定剤(大豆多糖類)、増粘剤(グァーガム) 注文コード60316211 品番PW100630
参考基準価格(税別)¥4,612 販売価格(税込) ¥4,966
販売価格(税別)
4,598
この商品は栄養成分・原材料8種類から選べます 他の種類を見る

全ては継続してもらうためプロテインを飲むストレスをゼロに
泡立ちを減らし「飲み物として美味しい」を目指したプロテイン
コップでも溶かせる溶けやすさ
アンチ・ドーピング認証

賞味期限製造日より24ヶ月 原材料ホエイたんぱく(乳成分を含む、外国製造)、食塩、レモン果汁パウダー/クエン酸、香料、乳化剤(大豆由来)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ネオテーム)、安定剤(大豆多糖類)、増粘剤(グァーガム) 栄養成分【1食(35g)あたり】エネルギー:133kcal、たんぱく質:24.0g(無水物換算値:25.7g)、脂質:1.9g、炭水化物:5.2g、ナトリウム:157mg(食塩相当量:0.4g)
注意
※原材料を参照の上、食物アレルギーの心配のある方はご使用をお控えください。
※お子さまの手の届かないところに保管してください。
※開封後はしっかりジッパーを閉め、なるべくお早めにお召し上がりください。
※飲む直前に溶かしてお召し上がりください。
※体質により、お腹が緩くなる場合がございます。
※ホエイたんぱくは食品由来の原料ですので、溶けや味に規格の範囲内で差が生じることがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする