画像メイン

DNS ビタミンスーパープレミアム VITPRM

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(180粒) 注文コード60316256 品番VITPRM
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,914
販売価格(税別)
2,698

高性能な身体にビタミン12種類
ビタミンSPとは F1マシーンであるアスリート仕様のマルチビタミン。
身体の錆びつきを防止
身体作りもサポート
エビデンスに基づいた設計

賞味期限製造日より24ヶ月 原材料ビタミンK2 含有食用油脂粉末(デキストリン、ビタミンK2含有食用油脂)/ ビタミンC、結晶セルロース、ゼラチン、パントテン酸カルシウム、抽出ビタミンE、カゼインナトリウム(乳由来)、ステアリン酸カルシウム、ナイアシン、ベニバナ黄色素、オクテニルコハク酸デンプンナトリウム、グリセリン脂肪酸エステル、酸化防止剤(ビタミンC、ローズマリー抽出物)、ビタミンB6、ビタミンB1、ビタミンB2、β-カロテン、ビタミンA、葉酸、ビタミンD、ビタミンB12 栄養成分【6粒(1,818μg)あたり】 エネルギー:7.5kcal、たんぱく質:0.43g、脂質:0.12g、炭水化物:1.17g、食塩相当量0.024g、ナイアシン:16.2μg、パントテン酸:47.8μg、ビタミンA:947.8μg、ビタミンD:22.4μg、ビタミンE:25.4μg、ビタミンK:191μg、ビタミンB1:0.82μg、ビタミンB2:0.99μg、ビタミンB6:1.01μg、ビタミンB12:2.3μg、葉酸:378.8μg、ビタミンC:506μg、β-カロテン:947μg
注意
※原材料表示をご参照の上、食物アレルギーの心配のある方はご使用をお控えください。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
※開封後はしっかり蓋を閉め、なるべくお早めにお召し上がりください。
※体質によりまれに身体にあわない場合があります。その場合は使用を中止してください。
※保存方法:高温・直射日光をさけて保存してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする