画像メイン

277286 DNS HMB タブレット 277286 第一三共ヘルスケア 60316281 277286 DNS HMB タブレット 277286 第一三共ヘルスケア 60316281 277286 DNS HMB タブレット 277286 第一三共ヘルスケア 60316281

DNS HMB タブレット 277286

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(180粒) 注文コード60316281 品番277286
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,374
販売価格(税別)
2,198

最速でデカくなれ。
HMBとは、BCAA 「分岐鎖アミノ酸」のロイシンの代謝物でβ-ヒドロキシβ-メチルブチレート
(英:3-Hydroxy 3-MethylButyrate )を略してHMBと呼ばれている。
筋タンパクの合成促進
筋タンパクの分解抑制
筋細胞の細胞膜の安定

賞味期限製造日より12ヶ月 原材料HMBカルシウム、還元麦芽糖水飴/結晶セルロース、ステアリン酸カルシウム、リン酸カルシウム、微粒酸化ケイ素、グリセリン脂肪酸エステル 栄養成分【1食(6粒)あたり】エネルギー:6.6kcal、たんぱく質:0g、脂質:0.1g、炭水化物:1.0g、食塩相当量:0.005g、HMBカルシウム:1,500mg(HMBとして1,200mg)
注意
※原材料を参照の上、食物アレルギーの心配のある方はご使用をお控えください。
※お子さまの手の届かないところに保管してください。
※開封後はしっかり蓋を閉め、なるべくお早めにお召し上がりください。
※体質によりまれに身体にあわない場合があります。その場合は使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする