画像メイン

819805 DNS グルタミン 819805 第一三共ヘルスケア 60316299 819805 DNS グルタミン 819805 第一三共ヘルスケア 60316299 819805 DNS グルタミン 819805 第一三共ヘルスケア 60316299

DNS グルタミン 819805

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(300g) 注文コード60316299 品番819805
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,562
販売価格(税別)
3,298

ハードトレーニングを結果に結びつける
グルタミンとは非必須なアミノ酸ではあるが、様々な働きがあるため
サプリメントとして補っておくことで、アスリートの身体を守ってくれる。
身体の分解を抑える
コンディションを整える
コストパフォーマンス

賞味期限製造日より24ヶ月 原材料L-グルタミン 栄養成分【1回(5g)あたり】エネルギー:20kcal、たんぱく質:5.0g、脂質:0g、炭水化物:0g、ナトリウム:0mg(食塩相当量:0g)、L-グルタミン:5,000mg
注意
※原材料表示をご参照の上、食物アレルギーの心配のある方はご使用をお控えください。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
※開封後はしっかり蓋を閉め、なるべくお早めにお召し上がりください
※体質によりまれに身体にあわない場合があります。その場合は使用を中止してください。
※保存方法:高温・直射日光をさけて保存してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする