DNS R.E.D 10L用粉末 スポーツドリンク RED320

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(320g) 注文コード60316369 品番RED320
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,942
販売価格(税別)
1,798

「渇きを潤すだけでは物足りない」ならばR.E.D.を飲め。
R.E.D.にはたんぱく質、それも消化に負担のかからない速いホエイペプチドが配合されており、運動中から身体のダメージを抑えてくれる。
運動中から消耗を抑える。
ミネラルのバランス
飲みやすいブラッドオレンジ風味

賞味期限製造日から12ヶ月 原材料デキストリン(クラスターデキストリン)、果糖、ホエイペプチド(乳成分を含む)、食塩/クエン酸、着色料(紅麹、クチナシ)、乳化剤(大豆由来)、香料(ゼラチン由来)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、塩化K、クエン酸Na、炭酸Mg 栄養成分【1L(32g)あたり】エネルギー:118kcal、たんぱく質:5.0g、脂質:0.1g、炭水化物:25.5g、食塩相当量:0.3g、カリウム:125mg、カルシウム:27mg、マグネシウム:4.5mg
注意
※原材料を参照の上、食物アレルギーの心配のある方はご使用をお控えください。
※開封後はお早めにお召し上がりください。
※お子さまの手の届かないところに保管してください。
※保存方法:直射日光及び高温多湿のところをさけて保存してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする