画像メイン

VNG353 DNS バーニング スーパープレミアム VNG353 第一三共ヘルスケア 60316387 VNG353 DNS バーニング スーパープレミアム VNG353 第一三共ヘルスケア 60316387 VNG353 DNS バーニング スーパープレミアム VNG353 第一三共ヘルスケア 60316387

DNS バーニング スーパープレミアム VNG353

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(126粒) 注文コード60316387 品番VNG353
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,966
販売価格(税別)
4,598

鍛えて、燃やして、絞れ。
バーニングSPとは体内に存在するミトコンドリアにおける代謝を活性化させ、エネルギーの消費量を増やすことを狙ったもの。
カルニチン750mg、CoQ10 80mg、カテキン250mg
飲みやすいハードカプセル
アンチ・ドーピング認証(インフォームドチョイス)取得

賞味期限製造日より24ヶ月 原材料L-カルニチンL-酒石酸塩、コエンザイムQ10 / 結晶セルロース、ゼラチン、シクロデキストリン、チャ抽出物、ステアリン酸カルシウム、リン酸三カルシウム、香辛料抽出物、クチナシ色素 栄養成分【1袋(9粒3,177mg)あたり】エネルギー:12.8kcal、たんぱく質:0.96g、脂質:0.16g、炭水化物:1.89g、食塩相当量:0.0012g、カルニチン:750mg、カテキン:250mg、コエンザイムQ10:80mg
注意
※原材料を参照の上、食物アレルギーの心配のある方はご使用をお控えください。
※お子さまの手の届かないところに保管してください。
※開封後は、なるべくお早目にお召し上がりください。
※体質によりまれに身体に合わない場合があります。その場合は使用を中止してください。
※動植物由来の成分を配合しておりますので、商品ごとに色・香りのばらつきが出る場合がございますが、品質には問題ございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする