画像メイン

BETAA DNS ベータアラニン  BETAA 第一三共ヘルスケア 60316396 BETAA DNS ベータアラニン  BETAA 第一三共ヘルスケア 60316396

DNS ベータアラニン BETAA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード60316396 品番BETAA
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,834
販売価格(税別)
1,698

パフォーマンスを追求する。
βアラニンは栄養を補完して100となった能力を、さらに120にまで引き上げるような
「エルゴジェニックエイド」と呼ばれる種類のサプリメントだ。
持久力、厳選された原料、アンチ・ドーピング分析済み

賞味期限製造日より24ヶ月 原材料β-アラニン 栄養成分【1食(3.3g)あたり】エネルギー:13.2kcal、たんぱく質:3.2g、脂質:0g、炭水化物:0.1g、食塩相当量:0g、β-アラニン3.2g
注意
※原材料をご参照の上、食物アレルギーの心配のある方はご使用をお控えください。
※お子さまの手の届かないところに保管してください。
※開封後はしっかり蓋を閉め、なるべくお早めにお召し上がりください。 塊になる場合がございますが、品質に影響はございません。
※体質によりまれに身体にあわない場合があります。その場合は使用を中止してください。
※飲用後、顔面や手足にピリピリとした痺れ
※が生じますが、本成分特有の症状で健康に影響はございません。
※体質によりまれに身体にあわない場合があります。その場合は使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする