BORA(ボラ)
BORA(ボラ)の 作業台
BORA(ボラ)の 作業台アクセサリ
BORA(ボラ)の 作業台アクセサリ天板・中板
テーブルトップペア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60316789
品番
CK22TM
販売価格(税込)
¥16,280
販売価格(税別)
¥
14,800
バスケットに入れる
中央にヒンジがあり、持ち運びや保管が簡単。
表面全体に等間隔に配置された20mmのドッグホール。
ワークスタンドにしっかりと取り付けるための 6 つのクイックツイスト ロック ハンドルが付属。
用途
ワークスタンド用テーブルとして。
付属品
クイックツイストロックハンドル×6個
仕様
ドッグホール(20mm)・ヒンジ
適合本体
品番:CK625
寸法(mm)
1200×610×18
色
ブラウン
質量(g)
907