6300073360 熊スプレー 熊一目散 本体 バイオ科学 60320709 6300073360 熊スプレー 熊一目散 本体 バイオ科学 60320709 6300073360 熊スプレー 熊一目散 本体 バイオ科学 60320709 6300073360 熊スプレー 熊一目散 本体 バイオ科学 60320709 6300073360 熊スプレー 熊一目散 本体 バイオ科学 60320709

熊スプレー 熊一目散 本体

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60320709 品番6300073360
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

登山・釣り・農作業・林業などあらゆるシーンに対応した安心の国産熊よけスプレーです。真直ぐ噴射するだけでなく、S字に噴射することで視界を遮る障壁を作ることが可能です。カプサイシンを2%以上配合した有効成分で撃退します。キャップ付きなので誤噴射を防止できます。環境に配慮したLPガスを使用しています。本体は紛失しにくい高視認性のカラーで、握りやすいボトル径です。

用途登山・釣り・農作業・林業などで野生の熊に遭遇した際に。 内容量(mL)280 噴射距離(m)10 使用ガスLPガス(HFC不使用) 保証期間購入後1年(製造から3年以上経過した製品については、ご購入から1年以内であっても保証の対象外となります) 対象ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ、サルなど 使用期限製造から5年を目安にご使用ください。(製造年月はボトル下部に記載) 直径×高さ(mm)53×205 噴射時間(秒)10
注意
※・メーカ保証は購入後1年です。製造から3年以上経過した製品については、ご購入から1年以内であっても保証の対象外となります。・本製品は、緊急事態における熊などの野生動物からの防御のために設計されたものです。本製品の使用に際しては、使用者が全ての使用方法および注意事項を十分に理解し、自己責任で使用するものとします。誤使用または使用上の注意に従わなかったことによる損害に対して、製造者および販売者は責任を負いません。・本製品は100%の効果を保証するものではなく、使用状況、環境条件、個々のケースによりその効果が変動する可能性があります。このため、予期せぬ事態に対する全てのリスクに関しては、使用者の責任となります。・危険物です。人には絶対に使用しないでください。法律により処罰の対象となる可能性があります。・皮膚疾患がある方は使用しないでください。カプサイシンが皮膚に付着すると症状が悪化する恐れがあります。・喘息、その他の呼吸器疾患がある方は使用しないでください。カプサイシンの噴射を吸い込むことで、喘息発作や呼吸困難などの症状を引き起こす可能性があります。・公共交通機関へ持ち込まないでください。航空法により航空機内への持ち込みも禁止されています。・市街地での使用は禁止です。噴射された有効成分は風により広範囲に運ばれます。他の人がいるような場所、他社の迷惑になる場所での使用はしないでください。・屋内での使用は避けてください。誤使用の場合は速やかに窓を開けて換気を行ってください。床が滑りやすくなるためご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする