ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の キャッチ
ジョー・プリンス竹下の ドアキャッチ
ラバーコーティングマグネット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60321025
品番
L-386-2
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
・磁石全体をゴムで包み込んでいるので、着磁面を傷つけません。
用途
各種キャビネット汎用
材質
TPR+ネオジム磁石+スチール
サイズ
Φ34×Φ4.5
仕上
黒色+亜鉛メッキクロメート処理
許容荷重(N[kgf])
59 (6)
注意
※・取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
※・推奨ネジ:M4皿小ネジ
※・吸着力は参考値のため、現品と異なる場合があります。