ラバーコーティングマグネット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60321041 品番L-386-3
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

・磁石全体をゴムで包み込んでいるので、着磁面を傷つけません。

用途各種キャビネット汎用 材質TPR+ネオジム磁石+スチール サイズΦ22×Φ4.5 仕上黒色+亜鉛メッキクロメート処理 許容荷重(N[kgf])20 (2)
注意
※・取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
※・推奨ネジ:M4皿小ネジ
※・吸着力は参考値のため、現品と異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする