シンプルホン 迷惑電話対策機能付き ナンバーディスプレイ対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60321296 品番TEL-2995D
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

着信通話時に警告音声で注意喚起
指定電話番号拒否機能(最大29件)
ナンバー・ディスプレイ対応※ナンバー・ディスプレイ契約が必要です。(有料)
16桁表示液晶画面
ツータッチダイヤル(電話帳)機能
呼出音量切換スイッチ
着信お知らせランプ
日付・時刻表示
キャッチボタン※NTTキャッチホン契約が必要です。
スピーカーボタン、リダイヤルボタン、保留ボタン、トーンボタン
発信履歴、着信履歴
技術基準適合認定品

付属品電話機コード (1.8m)、保証書付取扱説明書 仕様【ダイヤル方式】プッシュ回線/ダイヤル回線(10PPS/20PPS)切替式 質量(g)約500 直流抵抗295Ω 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)155×80×195 (突起物含まず)
取扱説明書:(3.69MB)
注意
※お使いの環境によってはご使用ができないことがあります。
※録音機能はございません。
※ホームテレホン、ビジネスホンの回線にはご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする