※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JL-65SR スモールジェット

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60322931 品番 512674
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ロングシールド、ロング帽体、正統派で決める!
SG規格適合品。オートバイ全排気量で一般公道の走行が可能です。
シールドは硬質ポリカーボネイトを使用しています。お肌の大敵、紫外線を95%までカット!!
インナーPAD、イヤーPADが取り外せて洗える脱着式。洗濯機などで洗うことが可能!!
顎紐の固定が簡単ワンタッチ式。ヘルメットの脱着が便利。

ハーフマッドブラック/ガンメタ/スター サイズフリー(58〜59cm) 規格SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40429051
2020-12-11
用途:
ヘルメット交換

インテークも無くシンプルなデザインで気に入ってますが、首元の処理が凸凹していて本当に新品?と思ってしまう雑な感じでした。以前 TNK工業に問い合わせても対応しようとせず、購入店で判断するというばかりで責任逃れする姿勢の会社なので、こんなものかと諦めています。どんなに良い商品でも、作り手の考えがいい加減だとガッカリしますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする