壁寄せ五面体テレビスタンド 【Criste-クリスト-】 専用サウンドバー棚板セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 60326187 品番 LWAT-LBWAT-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

シンプルなデザインで場所を取らずに壁掛けテレビのように使えお部屋広々。
カラーはホワイトとブラックの2色でどんなお部屋にも合わせやすく、モダンな空間を演出してくれます。
壁よせタイプのため寝室などでも通路を確保しやすくなっています。また、高さ調整・左右のスイングも可能です。
ベースの厚さが2mmで段差が少なくつまずきにくく、デザインも五面体構造でスタイリッシュな商品です。

用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 材質【テレビスタンド】スチール【サウンドバー棚板】MDF ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【テレビスタンド】88×50.5×125〜142【サウンドバー棚板】100×18×3.8
注意
※組み立て時間 60分
※本製品は組立品です。高さの変更が可能で、追加棚板は別売りです。
※必ず大人二人で支えながら組み立ててください。
※壁面にしっかりと寄せてご使用ください(壁寄せ必須)。
※【適合条件】
※テレビ背面にネジ穴が4つあること
※左右のネジ間隔が10〜80cm以内
※上下のネジ間隔が10〜40cm以内
※4つのネジ穴すべてが、画面から等距離であること
※ネジ穴が外から見えること
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする