EZ9006【リサイクル】 【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【プール品】 (パナソニック)EZ9006 ※在庫品出荷 ノーブランド 60327323

【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【プール品】 (パナソニック)EZ9006 ※在庫品出荷

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60327323 品番EZ9006【リサイクル】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

在庫しているリサイクル品をお届け致します。

適合機種EZ7301・EZ7300・EZ7000・EZ7206P・EZ7206・EZT612・EZT611・EZT610・EZT609・EZT608・EZT603・EZT602・EZT601・EZT600・EZ7270・EZ7203・EZ7202・EZ7201・EZ7200・EZ6605・EZ6506・EZ6502・EZ6609・EZ6607・EZ6606・EZ6603・EZ6602・EZ6600・EZ6504・EZ6501・EZ7203・EZ7271・EZ6503・EZ6604・EZ6601・EZ6507・EZ6505・EZT115P・EZT115・EZT114・EZT113P・EZT113・EZT112・EZT111・EZT110・EZT108・EZT107・EZT106・EZT105・EZT104・EZT103・EZT102・EZT101・EZ6470・EZ6402・EZ6404・EZ6403・EZ6401・EZ6307・EZ6207・EZ6201・EZ6200・EZ6101・EZ6803・EZ6902・EZ6901・EZ6900・EZT401・EZT400・EZ3503・EZ3502・EZ3501・EZ3500・EZT502P・EZT502・EZT501・EZT500・EZ3561・EZ3560・EZ3571・EZ3591・EZ3902・EZ3901・EZ6705・EZ6701・EZ6700・EZ3570・EZ6802・EZT511・EZT310・EY3359・EY3358・EY3303・EY3385・EZ3731・EZT301・EZT300・EZ3782・EZ3781・EZ3780・EZ3790・EZ3791・EZ3792・EZ3794・EZ3794-B バッテリーニカド バッテリー容量(Ah)1.2A バッテリー電圧(V)12 充電器形名EZ0L80・EZ0218・EZ0209・EZ0901・EZ0217・EZ0215・EZ0216・EZ0208・EZ0207・EZ0206・EZ0205・EZ0204・EZ0203・EZ0200・EZ0300 適合メーカーパナソニック
注意
※お客様がお持ちの使用済みバッテリーの回収は行ないません。
※充電器は、付属しておりません。
※在庫リサイクル品は仕様上、外観に傷や汚れが見られる場合がございます事をご了承ください。
※受注機種と類似形状の機種のケースを使用して再生を行う場合がございます事をご了承ください。その際、受注機種型番とケース色が異なる場合がございます事をご了承ください。他機種ケースを使用する場合、ケースには受注機種型番のシールを添付致します。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リサイクルバッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする