イカメタルリーダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2組×1パック) 注文コード60328427 品番ロングタイプ
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【アタリが明快】エダス部分を糸の伸びが少ないエステルラインを採用することで、イカの小さなアタリも伝達。【ガイドに巻き込んでも安心、チチワ仕様】道糸接続部分がチチワ仕様なので、ガイドに巻き込んでも安心です。【取り出しワンタッチ、スプール仕様】夜の船上でもワンタッチで取り出せるスプール仕様。

用途シチュエーションに応じて選べるイカメタルリーダー 長さ(cm)【エダス】15 全長(cm)【仕掛】150 入数2組 号数【エダス】4号 幹糸3号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする