画像準備中

Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ リング照光鍵付セレクタスイッチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成1c 接点材質金接点(金メッキ接点) 端子形状プリント基板用端子 注文コード60328466 品番LW6MJ-2C14VPWPWA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は接点構成・接点材質・端子形状など260種類から選べます 他の種類を見る
取付穴径(Φmm)25.3(-0.1〜0.2) 保護構造IP65(IEC 60529) 端子形状プリント基板用端子 ノッチ角度(°)90 接点材質金接点(金メッキ接点) 仕様- 形状丸形 接点構成1c 定格絶縁電圧(V)250 ノッチ数2 保存温度(℃)-40〜80 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25〜50(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 定格インパルス耐電圧(kV)0.5 汚染度(使用環境)2 定格通電電流(A)3 操作方式各位置停止式(手動) 耐電圧(V/min)充電金属部と非充電金属部間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000 照光色ピュアホワイト/ピュアホワイト 材質(ベゼル)メタル 鍵抜け全抜け 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)10 電気的寿命(万回)10(開閉頻度900回/時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60328597
2017-09-04
用途:
出荷日程大変に遅延になり
GENSTEK 様 (製造業)

出荷日程を厳守してください。弊社が罰金を発生しました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする