本体画像
JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック輸送・運送用品
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック用梯子
コンパクトラッシングステップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60329730
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ラッシングレールに簡単取り付けできます。
折りたたみ時にコンパクトに収まります。
材質
本体:SUS430
ステップ部:SUS304
ワンピース金具:鉄
用途
ラッシングレールに取り付けられて、荷台への昇降を補助する為の脱着式ステップです。
関連資料:
チラシ(3.5MB)
注意
※50ピッチのラッシングレールに取り付け出来ます。(50ピッチ5個分の幅が必要)
※ご使用時には、ラッシングレールへ確実に取り付けし、安全を確認してから作業を行って下さい。