563559 PS PSチャック付スタンド袋 PackStyle(パックスタイル) 60355076 563559 PS PSチャック付スタンド袋 PackStyle(パックスタイル) 60355076 563559 PS PSチャック付スタンド袋 PackStyle(パックスタイル) 60355076

PS PSチャック付スタンド袋

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード60355076 品番563559
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リンゴ5個。背面がシルバーで売り場で目立ちます。内容物を問わないシンプルなデザイン。

材質OPP/CPP サイズM 短辺(mm)250 長辺(mm)315 シルバー マチ(mm)65
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60355076
2019-12-03
用途:
りんごの袋売り
あっふる ふぁ~む ふくし 様 (農・林・水産業)

背が低めでチャックが付いて最高なのですが
納品が遅い。
2〜3日で来てくれるとたすかる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする