506563 PS スタンドバッグ PackStyle(パックスタイル) 60355182 506563 PS スタンドバッグ PackStyle(パックスタイル) 60355182 506563 PS スタンドバッグ PackStyle(パックスタイル) 60355182

PS スタンドバッグ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード60355182 品番506563
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ヨーロピアンレトロなスタンドバッグ

短辺(mm)200 長辺(mm)220 マチ(mm)45 材質OPP サイズNo.3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60355173
2024-05-12
用途:
みかん入れて出荷
その他業種

見た目はおしゃれだが、まちが弱いので重い甘夏などは、底がぬけるかも。数にもよるが。

対象商品:
60355182
2022-09-28
用途:
マリトッツオの包装用に購入
パンとワインの店 PAN VINO ぱんびーの 様 (製造業)

質感も良く、見た目も形もとても可愛く気に入りました。
ですが、今のマリトッツオの大きさからいうと若干ゆとりに掛けるので、次回はもうワンサイズ大き目のものを購入したいと思います。

対象商品:
60355173
2022-11-09
用途:
ラッピング
卸売・小売業

透明の袋に白の絵がおしゃれな感じです。マチも大きく袋もしっかりしていて使いやすいです。

対象商品:
60355173
2022-09-28
用途:
みかん販売の入れ物
農・林・水産業

大きめのサイズのみかん1sを入れるのに良かったです。

対象商品:
60355173
2022-03-24
用途:
柑橘の袋理詰め
飲食業

大きさも丁度良く、とても可愛く陳列出来て、また利用しようと思います

対象商品:
60355173
2021-07-06
用途:
出荷用包装
建設業・工事業

直売所にトマトなど出荷する際に使用。ボードン袋より、高級感があり、何よりマチがあるので、陳列した際に整然と並べられるのが良い。
もう少し安いと5つ星。

対象商品:
60355173
2021-08-18
用途:
直売所へのブドウの出荷使用仕様
農・林・水産業

底に段ボールを入れるとき、無理をすると合わせ目が破れることがある。強度が少し心配 1KG以下ならいいかも。

対象商品:
60355198
2018-10-22
用途:
みかん出荷の梱包用に使用
農・林・水産業

製品寸法がカタログと不一致でした。
カタログ寸法 長辺190 短辺(幅)160 マチ40
実 測 寸 法 長辺180 短辺(幅)158 マチ40

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする